Referencer
Bahco:7444SG-Z-2.3/8
Rubix:430546
EAN:7314150132720

oplysninger om produktet : SLAGRINGNYCKEL 2.3/8'' - 7444SG-Z-2.3/8
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrker
Imperial Ring End Slogging Wrenches
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1585 g |
|---|---|
| Åbning | 2-3/8 inch |
| Længde | 280 mm |
| Type | nøgle med sekskantet hoved |
| Polering | stål |
| Diameter | 26 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.217,47 kr. Ex moms
/ Styk
1.521,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel