Referencer
Bahco:7444SG-Z-4.1/2
Rubix:427423
EAN:7314150132850

oplysninger om produktet : SLAGRINGNYCKEL 4.1/2''
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Styrker
Imperial Ring End Slogging Wrenches
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 7655 g |
|---|---|
| Åbning | 4-1/2' |
| Længde | 450 mm |
| Type | nøgle med sekskantet hoved |
| Polering | stål |
| Diameter | 48 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.476,60 kr. Ex moms
/ Styk
9.345,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel