Referencer
Spartex:VBTFF3,5X40PFA4-50
Rubix:6409402
producent:0097435 40
EAN:4043377022646


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 97 Træskruer med undersænket hoved og kærv A4-50 3,5X40 - 0097435 40
Træskruer med undersænket hoved og kærv A4-50 3,5X40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Hovedform | milled |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
202,76 kr. Ex moms
/ pakke
253,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
40 mm