Referencer
Spartex:VBTFF5X80PFA4-50
Rubix:6409290
producent:009745 80
EAN:4043377023032


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 80 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 97 Træskruer med undersænket hoved og kærv A4-50 5X80
Træskruer med undersænket hoved og kærv A4-50 5X80
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 80 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Hovedform | milled |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
414,40 kr. Ex moms
/ pakke
518,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
80 mm