Referencer
Spartex:VBTFF6X120PFA2-50
Rubix:6409283
producent:009726 120
EAN:4043377021915


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 120 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 97 Træskruer med undersænket hoved og kærv A2-50 6X120
Træskruer med undersænket hoved og kærv A2-50 6X120
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 120 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| Standard | DIN 97 |
| Hovedform | milled |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
579,49 kr. Ex moms
/ pakke
724,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
120 mm