Referencer
Spartex:VBTFBF4X40PFA2-50
Rubix:6409584
producent:009524 40
EAN:4043377016775


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 95 Træskruer med linsehoved og kærv A2-50 4X40
Træskruer med linsehoved og kærv A2-50 4X40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Hovedform | milled rounded |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
132,94 kr. Ex moms
/ pakke
166,18 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
40 mm