Referencer
Spartex:VBTFBF5X30PFA2-50
Rubix:6409544
producent:009525 30
EAN:4043377016973


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : DIN 95 Træskruer med linsehoved og kærv A2-50 5X30
Træskruer med linsehoved og kærv A2-50 5X30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Hovedform | milled rounded |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
170,91 kr. Ex moms
/ pakke
213,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
30 mm