Referencer
Spartex:VBTFBF5X50PFA4-50
Rubix:6409535
producent:009545 50
EAN:4043377018151


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : DIN 95 Træskruer med linsehoved og kærv A4-50 5X50
Træskruer med linsehoved og kærv A4-50 5X50
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Hovedform | milled rounded |
| Type gevind | træ |
| klasse | A4-50 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
494,97 kr. Ex moms
/ pakke
618,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
50 mm