Metalskruer med metrisk gevind Spartex VMTCF2,6X5EFA2-50
Slotted pan head screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VMTCF2,6X5EFA2-50
Rubix:6437149
producent:0084226 5
EAN:4043377007933


Teknisk oversigt
| Længde | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
oplysninger om produktet : DIN 84 Cylinderskruer med kærv A2-50 2,6X5 - 0084226 5
Cylinderskruer med kærv A2-50 2,6X5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M2,6 |
| Type tryk | med slidser (sl) |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 2.6 mm |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
42.414,58 kr. Ex moms
/ pakke
53.018,23 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
5 mm
Materiale/efterbearbejdning
Standard
Metrisk diameter
M2,6