Metalskruer med metrisk gevind Spartex VPTHBI6,3X25PFA2CVRAL
slotted with smooth silver coating
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VPTHBI6,3X25PFA2CVRAL
Rubix:6430601
producent:95042B6701663 25
EAN:4043377257406


Teknisk oversigt
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9504 Bi-metal borskruer A2BIMETAL 6,3X25 SW10 - 95042B6701663 25
Bi-metal borskruer A2BIMETAL 6,3X25 SW10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | sekskantet (hex) |
| klasse | A2 |
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
| Trykstørrelse | sw10 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.822,75 kr. Ex moms
/ pakke
7.278,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
25 mm