Pneumatiske cylindere og aktuatorer - tilbehør Festo SNC-80

SNC Swivel Flange

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:SNC-80
Rubix:490616
producent:174387
EAN:4052568004835
SNC-80 Swivel flange

Teknisk oversigt

Typeswivel flange
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Svängfäste, SNC-80 - 174387 - FESTO


Swivel flange SNC-80 Size=80, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=630 g

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)100x100x65 mm
Logistik, vægt705,21 g
Typeswivel flange
Forbindelse 180 mm
252,05 kr. Ex moms
/ Styk
315,06 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel