Referencer
Bahco:A6709Z-9/64
Rubix:421741
EAN:7314151755522

Dokumenter
oplysninger om produktet : BITSHYLSA 1/4'' LÅNG INSEX 9/64
Styrker
•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 20 g |
|---|---|
| Aftryk | hex / allen |
| Trykstørrelse | 9/64 in |
| Bladlængde | 9.5 mm |
| Længde | 50 mm |
| Polering | poleret |
At vise UNSPSC/ECL@SS
340,34 kr. Ex moms
/ Styk
425,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel