Referencer
Bahco:9500SM-67
Rubix:428240
EAN:7314153013781

oplysninger om produktet : HYLSA 1'' 6-KANT 67 MM
Not suitable for machine operation
Matte finish
High-performance alloy steel
With locking pin for release from square drive
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Matte finish
High-performance alloy steel
With locking pin for release from square drive
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Socket insert 1 inch, 6-point, across flats 67 mm
Styrker
1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1600 g |
|---|---|
| Firkantet trækadapter | 1 vierkant '' |
| Diameter | 67 mm |
| Længde | 89 mm |
| Firkantet | 54 mm |
| Diameter (tommer) | 2.64 '' |
| Polering | mat |
| Vægt | 1725 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
956,52 kr. Ex moms
/ Styk
1.195,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel