Referencer
Stahlwille:96024113
Rubix:6184633
EAN:4018754079186

Dokumenter
oplysninger om produktet : SOCKET SET 3/8'' 45A/33/13 - 96024113 - STAHLWILLE
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 55x295x545 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 6540 g |
| Antal elementer | 46 |
| Firkantet trækadapter | 3/8 '' |
| Model | 45a/33/13 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
9.084,94 kr. Ex moms
/ Styk
11.356,17 kr. Inkl moms
- Udsolgt
