Referencer
Gedore:ITX 19 T20
Rubix:6031669
producent:6152930
EAN:4010886615294

oplysninger om produktet : Screwdriver bit socket 1/2'' TORX T20, ITX 19 T20 - 6152930 - Gedore
- Hand-operated, knurled grip
- Chrome-plated
- With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
Screwdriver bit socket 1/2" TX T20 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 76 g |
|---|---|
| Firkantet trækadapter | 1/2 '' |
| Længde | 55 mm |
| Aftryk | torx-profil |
| Trykstørrelse | t20 |
| Model | t20 |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
142,62 kr. Ex moms
/ Styk
178,27 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel