Referencer
Gedore:VDE 30 12
Rubix:6023556
producent:2946432
EAN:4010886947463

oplysninger om produktet : VDE Socket 3/8'', VDE 30 12 - 2946432 - Gedore
VDE Socket 3/8" 12 mm Hexagon socket wrench, hand-operated With square drive according to DIN 3120 - C 10, ISO 1174 GEDORE vanadium steel 31CrV3 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation 16 - 18 mm insulation overhang
Tekniske informationer
Egenskaber
| Firkantet trækadapter | 3/8 '' |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Længde | 44 mm |
| Antal sider | 1 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
