Referencer
Blåkläder Workwear:474925138633XXL
Rubix:6448465
EAN:7330509892541

oplysninger om produktet : Softshell Jakke (4749), Mørk Marineblå/High Vis Gul, XXL - 474925138633XXL
Allround softshell jakke med justerbar hætte. Mørke reflekser på skuldre og ryg samt robuste lynlåse. Jakken er designet til at give maksimal bevægelsesfrihed og er lavet af et fleksibelt vind- og vandtæt materiale. Findes også i damemodel 4719.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 20, 2), 265 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | softshelljakke mørk marineblå/varselgul<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.174,18 kr. Ex moms
/ Styk
1.467,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel