Referencer
Blåkläder Workwear:4951251799004XL
Rubix:6060801
EAN:7330509411964

oplysninger om produktet : Softshell jakke (4951), Sort, 4XL - 4951251799004XL
Praktisk og sej softshell jakke i et vind- og vandtæt materiale. Jakken har sømme i kontrastfarver, forlænget rygparti og fleece på indersiden af kraven for bedre komfort. Jakken har et neutral look, det giver god plads til firmalogoet.
100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 17.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 7, 2), 300 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | softshelljakke svart<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
997,78 kr. Ex moms
/ Styk
1.247,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
4xl