Ventiler - tilbehør / reservedel Festo MSW-42AC-OD
Solenoid coil MSW
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:MSW-42AC-OD
Rubix:484172
producent:34403
EAN:4052568067847

Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetspole, MSW-42AC-OD - 34403 - FESTO
Solenoid coil MSW-42AC-OD With pin Connections for plug sockets per DIN EN 175301 Assembly Position=Any, Min. pickup time=10 ms, Duty cycle=100%, Protection class=IP65, Materials note=Conforms to RoHS
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 149 g |
|---|---|
| Type | without explosion protection |
At vise UNSPSC/ECL@SS
409,55 kr. Ex moms
/ Styk
511,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel