Pneumatisk komponent - Spoleventilterminal Festo CPE24-M1H-5LS-3/8
Solenoid valve CPE24-M1H
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CPE24-M1H-5LS-3/8
Rubix:489132
producent:163170
EAN:4052568133306
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, CPE24-M1H-5LS-3/8 - 163170 - FESTO
Solenoid valve CPE24-M1H-5LS-3/8 High component density Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=3200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 177x40x68 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 397,13 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.659,20 kr. Ex moms
/ Styk
2.074,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel