Pneumatisk komponent - Spoleventilterminal Festo CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Solenoid valve CPV10-M1H
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Rubix:488495
producent:161417
EAN:4052568129224
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, CPV10-M1H-2X3-OLS-M7 - 161417 - FESTO
Solenoid valve CPV10-M1H-2X3-OLS-M7 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally open. Valve function=2x3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 101x19x71 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 82,55 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.490,68 kr. Ex moms
/ Styk
1.863,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel