Pneumatisk komponent - Spoleventilterminal Festo CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
Solenoid valve CPV18-M1H
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4
Rubix:489151
producent:163189
EAN:4052568012892
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 - 163189 - FESTO
Solenoid valve CPV18-M1H-2X3-GLS-1/4 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally closed. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=18 mm, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 130x25x90 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 269,14 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.765,50 kr. Ex moms
/ Styk
2.206,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel