Pneumatisk komponent - Spoleventilterminal Festo CPV18-M1H-5/3GS-1/4
Solenoid valve CPV18-M1H
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:CPV18-M1H-5/3GS-1/4
Rubix:490850
producent:176061
EAN:4052568143732
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, CPV18-M1H-5/3GS-1/4 - 176061 - FESTO
Solenoid valve CPV18-M1H-5/3GS-1/4 For valve terminal CPV. The valve housing contains one 5/3-way valve, which is normally closed. Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Valve size=18 mm, Standard nominal flow rate=1400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 285,8 g |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.839,24 kr. Ex moms
/ Styk
2.299,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel