Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C

Solenoid valve MEBH-5/3

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
Rubix:491164
producent:184513
EAN:4052568144524
MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C Solenoid valve

Teknisk oversigt

Typestandard valve iso 5599-1
Antal porte5
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Magnetventil, MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C - 184513 - FESTO


Solenoid valve MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C With central plug connector Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt1109,4 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antal porte5
Volumenstrøm4000 l/min
2.717,94 kr. Ex moms
/ Styk
3.397,43 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel