Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C
Solenoid valve MEBH-5/3
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C
Rubix:491162
producent:184511
EAN:4052568014469

Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C - 184511 - FESTO
Solenoid valve MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C With central plug connector Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1110,8 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antal porte | 5 |
| Volumenstrøm | 4600 l/min |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.717,94 kr. Ex moms
/ Styk
3.397,43 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel