Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo MFH-5/3B-D-3-C-EX

Solenoid valve MFH-5/3

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:MFH-5/3B-D-3-C-EX
Rubix:497226
producent:535983
EAN:4052568170332
MFH-5/3B-D-3-C-EX Solenoid valve

Teknisk oversigt

Typestandard valve iso 5599-1
Antal porte5
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Magnetventil, MFH-5/3B-D-3-C-EX - 535983 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3B-D-3-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt996,4 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antal porte5
2.507,40 kr. Ex moms
/ Styk
3.134,25 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel