Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo MHA4-MS1H-3/2G-4
Solenoid valve MHA4-MS1H
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:MHA4-MS1H-3/2G-4
Rubix:494898
producent:525175
EAN:4052568161453

Teknisk oversigt
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antal porte | 3 |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, MHA4-MS1H-3/2G-4 - 525175 - FESTO
Solenoid valve MHA4-MS1H-3/2G-4 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=18 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 282,55 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antal porte | 3 |
| Volumenstrøm | 400 l/min |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.015,66 kr. Ex moms
/ Styk
1.269,57 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel