Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Solenoid valve MHE3-MS1H
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K
Rubix:494888
producent:525153
EAN:4052568161378

Teknisk oversigt
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antal porte | 3 |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K - 525153 - FESTO
Solenoid valve MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 205,92 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antal porte | 3 |
| Volumenstrøm | 200 l/min |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.068,53 kr. Ex moms
/ Styk
1.335,66 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel