Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo MHP3-MS1H-3/2G-QS-6

Solenoid valve MHP3-MS1H

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Rubix:494879
producent:525143
EAN:4052568161293
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 Solenoid valve

Teknisk oversigt

Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antal porte3
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Magnetventil, MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 - 525143 - FESTO


Solenoid valve MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt157,38 g
Typeapplication-specific directional control valve mh2, mh3, mh4
Antal porte3
958,03 kr. Ex moms
/ Styk
1.197,54 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel