Referencer
Raaco:136761
Rubix:6185990
EAN:5733439136761



oplysninger om produktet : KOFFERT SOLID 2 170X370X275MM 136761
Polypropylene case, capacity 11.5 liters. Can be locked or sealed. Made of polypropylene.
Styrker
- Shock resistant - Watertight and dustproof - Stackable - Can be locked and sealed
Applikationer
- Can hold virtually any type of equipment - Allows you to make the most of your storage space
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 275x370x170 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1118,75 g |
| Vægt | 1295 g |
| Opbevaringsmængde | 11.5 l |
| Materiale | polypropylene |
| Tilladt belastning | 25 kg |
| Højde | 170 mm |
| Bredde | 370 mm |
| Længde | 275 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
278,31 kr. Ex moms
/ Styk
347,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel