Oval skrue Spartex BHCE5X14EFA4-50
SPC oval head screw with flange, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCE5X14EFA4-50
Rubix:6421482
producent:7380245 14
EAN:4043377249630


Teknisk oversigt
| Længde | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-2 Bræddebolte ISK med krave helgevind A4-50 5X14/14 sw3 - 7380245 14
Bræddebolte ISK med krave helgevind A4-50 5X14/14 sw3
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | hul sekskant |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | sw3 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
333,84 kr. Ex moms
/ pakke
417,30 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
14 mm