Oval skrue Spartex BHCE6X6EFA2-50
SPC oval head screw with flange, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCE6X6EFA2-50
Rubix:6421410
producent:7380226 6
EAN:4043377216359


Teknisk oversigt
| Længde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-2 Bræddebolte ISK med krave helgevind A2-50 6X6/6 sw4 - 7380226 6
Bræddebolte ISK med krave helgevind A2-50 6X6/6 sw4
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type tryk | hul sekskant |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 6 mm |
| Trykstørrelse | sw4 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
450,21 kr. Ex moms
/ pakke
562,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
6 mm