Oval skrue Spartex BHCE8X110EFA2-50
SPC oval head screw with flange, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCE8X110EFA2-50
Rubix:6421395
producent:7380228 110
EAN:4043377266767


Teknisk oversigt
| Længde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-2 Bræddebolte ISK med krave helgevind A2-50 8X110/110 sw5 - 7380228 110
Bræddebolte ISK med krave helgevind A2-50 8X110/110 sw5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | hul sekskant |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | sw5 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
505,27 kr. Ex moms
/ pakke
631,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
110 mm