Oval skrue Spartex BHCE8X20EFA4-50
SPC oval head screw with flange, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCE8X20EFA4-50
Rubix:6421382
producent:7380248 20
EAN:4043377249968


Teknisk oversigt
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-2 Bræddebolte ISK med krave helgevind A4-50 8X20/20 sw5 - 7380248 20
Bræddebolte ISK med krave helgevind A4-50 8X20/20 sw5
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | hul sekskant |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | sw5 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
344,28 kr. Ex moms
/ pakke
430,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
20 mm