Oval skrue Spartex BHCETX5X30EFA2-50
SPC oval head screw with flange, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCETX5X30EFA2-50
Rubix:6421139
producent:738022T5 30
EAN:4043377242761


Teknisk oversigt
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-2 Bræddebolte TX med krave helgevind A2-50 5X30/30 TX25 - 738022T5 30
Bræddebolte TX med krave helgevind A2-50 5X30/30 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 5 mm |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
158,08 kr. Ex moms
/ pakke
197,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
30 mm