Oval skrue Spartex BHCETX8X40EFA4-50
SPC oval head screw with flange, full thread
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:BHCETX8X40EFA4-50
Rubix:6421036
producent:738024T8 40
EAN:4043377312044


Teknisk oversigt
| Længde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
oplysninger om produktet : ISO 7380-2 Bræddebolte TX med krave helgevind A4-50 8X40/40 TX40 - 738024T8 40
Bræddebolte TX med krave helgevind A4-50 8X40/40 TX40
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | ISO 7380 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Hovedform | rounded |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 8 mm |
| Trykstørrelse | t40 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
381,65 kr. Ex moms
/ pakke
477,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
40 mm