Sfæriske rullelejer FAG 21308-E1-XL-K-TVPB-C3
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:21308-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:160300
producent:0190058490030
EAN:4026677805492

oplysninger om produktet : 21308-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG
Double-row spherical roller bearings 213..-E1-K, main dimensions per DIN 635-2, with tapered bore, 1:12 taper
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 706 g |
| Indvendig diameter | 40 mm |
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Bur | polyamid |
| Forsegling | åben |
| Referencehastighed | 5200 rpm |
| Grænsehastighed | 9800 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 107000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 109000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.731,84 kr. Ex moms
/ Styk
2.164,80 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel