Sfæriske rullelejer FAG 21315-E1-XL-K-TVPB-C3

Spherical bearing on 2 rows of rollers

Se tekniske oplysninger
Referencer
FAG:21315-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:160354
producent:0190147320030
EAN:4026677809483
brand logo
brand logo
Teknisk oversigt
Indvendig diameter75 mm
Udvendig diameter160 mm
Bredde37 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 21315-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG


Spherical roller bearings 213...-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)37x160x160 mm
Logistik, vægt3550 g
Indvendig diameter75 mm
Udvendig diameter160 mm
Bredde37 mm
Type lejeafstandc3
Burpolyamid
Forseglingåben
Referencehastighed3750 rpm
Grænsehastighed5700 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r325000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr305000 N
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.107,25 kr. Ex moms
/ Styk
2.634,06 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel