Sfæriske rullelejer FAG 21318-E1-XL-K-TVPB-C3
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:21318-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:160378
producent:0190060040030
EAN:4026677870292

oplysninger om produktet : 21318-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG
Double-row spherical roller bearings 213..-E1-K, main dimensions per DIN 635-2, with tapered bore, 1:12 taper
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 43x190x190 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 5740 g |
| Indvendig diameter | 90 mm |
| Udvendig diameter | 190 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Bur | polyamid |
| Forsegling | åben |
| Referencehastighed | 3600 rpm |
| Grænsehastighed | 4850 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 415000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 380000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.318,25 kr. Ex moms
/ Styk
7.897,81 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel