Referencer
Spartex:RONDCD25A4
Rubix:6418694
producent:63194C25
EAN:4043377318374


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 6319 |
oplysninger om produktet : DIN 6319 Kugleskive form C A4 44X25X8,2 - 63194C25
Kugleskive form C A4 44X25X8,2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 6319 |
| Tykkelse | 8.2 mm |
| Type | spherical bearing washer form c |
At vise UNSPSC/ECL@SS
984,05 kr. Ex moms
/ pakke
1.230,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Indvendig diameter
25 mm