Referencer
Timken:22313EMW33W800C4
Rubix:516568
EAN:0087796026308





oplysninger om produktet : 22313EMW33W800C4 TIMKEN
Spherical bearings are designed to manage high radial loads even when misalignment, poor lubrication, contamination, extreme speeds or critical application stresses are present.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 65 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 140 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Type lejeafstand | c4 |
| Bur | messing |
| Forsegling | åben |
| Vægt | 3.6 kg |
| Referencehastighed | 3900 rpm |
| Grænsehastighed | 5110 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 346000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 344000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.429,31 kr. Ex moms
/ Styk
6.786,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel