Referencer
SKF:22215 E/C2
Rubix:6250101
producent:35047
EAN:7316576652394




oplysninger om produktet : 22215 E/C2 SKF
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1681,1 g |
| Indvendig diameter | 75 mm |
| Udvendig diameter | 130 mm |
| Bredde | 31 mm |
| Type lejeafstand | c2 |
| Bur | stål |
| Forsegling | åben |
| Referencehastighed | 4800 rpm |
| Grænsehastighed | 6300 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 240 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 217 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel