Præcisions- / spindellejer Timken 2MM210WICRDUL, Indvendig diameter: 50 mm | Udvendig diameter: 90 mm | Bredde: 20 mm

Spindle Angular Contact Ball Bearing

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Timken:2MM210WICRDUL
Rubix:516514
EAN:0087796070516
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde20 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 2MM210WICRDUL TIMKEN


Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter90 mm
Bredde20 mm
Forseglingåben
Serie200wi
Materialebearing steel (steel balls — standard bearing-quality steel, e.g. sae 52100)
Burmessing
Vægt0.92 kg
Præcisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r31700 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr47400 N
15.560,37 kr. Ex moms
/ sæt
19.450,46 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier