Præcisions- / spindellejer Timken 2MM9310WICRDUL, Indvendig diameter: 50 mm | Udvendig diameter: 72 mm | Bredde: 12 mm
Spindle Angular Contact Ball Bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
Timken:2MM9310WICRDUL
Rubix:516278
EAN:0087796074484



oplysninger om produktet : 2MM9310WICRDUL TIMKEN
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 50 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 72 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Forsegling | åben |
| Serie | fafnir 9300wi |
| Materiale | steel |
| Bur | fenolharpiks |
| Præcision | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 14600 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 17600 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
11.336,29 kr. Ex moms
/ sæt
14.170,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
