Præcisions- / spindellejer Timken 2MM9311WICRDUL, Indvendig diameter: 55 mm | Udvendig diameter: 80 mm | Bredde: 13 mm

Spindle bearing set

Se tekniske oplysninger

Referencer

Timken:2MM9311WICRDUL
Rubix:516304
EAN:0087796206076
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde13 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : 2MM9311WICRDUL TIMKEN


Spindle bearing set (Set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (Set=2 pieces) Fafnir

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter55 mm
Udvendig diameter80 mm
Bredde13 mm
Forseglingåben
Seriefafnir® spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi)
Materialebearing steel
Burfenolharpiks
Vægt0.371 kg
Præcisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r18500 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr21800 N
13.330,50 kr. Ex moms
/ sæt
16.663,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Se vores produkter fra tilsvarende kategorier