Twist bor Dormer A1083.4

Spiral drill HSS A108

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1083.4
Rubix:6196587
EAN:7320760008157
Jobber Drill 3.40 mm DIN 338

Teknisk oversigt

Borediameter3.4 mm
Længde i alt70 mm
Snitlængde39 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Jobber Drill Split Point, A1083.4 - 5968430 - DORMER


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².

Applikationer

• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter3.4 mm
Længde i alt70 mm
Snitlængde39 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 338
Skærematerialehss
Spidsvinkel135 °
Endediameter3.4 mm
349,70 kr. Ex moms
/ 10 Styk
437,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel