Twist bor Dormer A1087.1

Spiral drill HSS A108

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:A1087.1
Rubix:6196562
EAN:7320760008591
Jobber Drill 7.10 mm DIN 338

Teknisk oversigt

Borediameter7.1 mm
Længde i alt109 mm
Snitlængde69 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Jobber Drill Split Point, A1087.1 - 5968167 - DORMER


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².

Applikationer

• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter7.1 mm
Længde i alt109 mm
Snitlængde69 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 338
Spidsvinkel135 °
Endediameter7.1 mm
953,40 kr. Ex moms
/ 10 Styk
1.191,75 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel