Referencer
Spartex:GOELASSPI4X18A1ISO
Rubix:6426875
producent:875024 18
EAN:4043377151490


Teknisk oversigt
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 18 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : ISO 8750 Spiralspændestifter A1 4X - 875024 18
Spiralspændestifter A1 4X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Længde | 18 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | spiral spring pins |
At vise UNSPSC/ECL@SS
536,00 kr. Ex moms
/ pakke
670,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
18 mm