Cylindrisk stift Spartex GOCYLCAN1,5X10A1
Splined cylindrical pins with chamfer
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:GOCYLCAN1,5X10A1
Rubix:6403328
producent:1473215 10
EAN:4043377372666


Teknisk oversigt
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Længde | 10 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 1473 Cylinderkærvstift med affaset kant A1 1,5X - 1473215 10
Cylinderkærvstift med affaset kant A1 1,5X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Længde | 10 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1473 |
| Type | splined cylindrical pins with chamfer |
At vise UNSPSC/ECL@SS
741,23 kr. Ex moms
/ pakke
926,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
10 mm