Referencer
Spartex:GOCYLCAN6X18A1
Rubix:6403242
producent:147326 18
EAN:4043377136497


Teknisk oversigt
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 18 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 1473 Cylinderkærvstift med affaset kant A1 6X - 147326 18
Cylinderkærvstift med affaset kant A1 6X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde | 18 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 1473 |
| Type | splined cylindrical pins with chamfer |
At vise UNSPSC/ECL@SS
512,13 kr. Ex moms
/ pakke
640,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Diameter
Længde
18 mm